3/22より値下げ!現場を応援

コラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06745576 品番 3480 W
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980
容量(L)18 ホワイト タイプ底穴無し 寸法A(mm)Φ340(290) 寸法B(mm)800(290) 適合鉢8号鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする