大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
プラネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
06745594
品番
P-47型 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
18
色
ホワイト
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ470(290)
寸法B(mm)
380(290)
規格(型)
P-47型
適合鉢
8号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745594
P-47型 W
77299934
P-47型 W
プラネット
大和プラスチック
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました