スクエアポットL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)25 ホワイト 注文コード06745612 品番L-25型 W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)25 ホワイト 規格(型)L-25型 適合鉢5号鉢 タイプ底穴無 寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 寸法C(mm)400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする