大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
スクエアポットS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
33
色
メタリックグレー
注文コード
06745664
品番
S-34型 MGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
33
色
メタリックグレー
タイプ
鉢底穴有り
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
340
規格(型)
S-34型
適合鉢
6〜8号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745664
S-34型 MGR
75703225
S-34型 MGR
スクエアポットS型
大和プラスチック
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました