アーバンポットAS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)28 メタリックグレー 注文コード06745743 品番AS-35 MGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)28 メタリックグレー 仕様底穴無し 寸法A(mm)350 寸法B(mm)350 寸法C(mm)335 適合鉢6〜8号鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06745743 AS-35 MGR 75087304 AS-35 MGR アーバンポットAS型 大和プラスチック アーバンポットAS型 大和プラスチック 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする