アーバンポットAS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)82 ホワイト 注文コード06745777 品番AS-50 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)82 ホワイト 仕様底穴無し 寸法A(mm)500 寸法B(mm)500 寸法C(mm)470 適合鉢12〜13号鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06745777 AS-50 W 75087338 AS-50 W アーバンポットAS型 大和プラスチック アーバンポットAS型 大和プラスチック 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする