※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
セラポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
181
注文コード
06745944
品番
70型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
181
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ720
寸法B(mm)
650
規格(型)
70型
適合鉢
-
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745944
70型 IV
77300144
70型 IV
セラポット
大和プラスチック
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました