※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ナミツボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
79
色
アイボリー
注文コード
06745996
品番
67型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
79
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ460
寸法B(mm)
660
規格(型)
67型
適合鉢
10〜12号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745996
67型 IV
77300196
67型 IV
ナミツボ
大和プラスチック
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました