大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
角ポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06746023
品番
32型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
43
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
500
規格(型)
32型
適合鉢
6〜8号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06746023
32型 IV
77300239
32型 IV
角ポット
大和プラスチック
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました