大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
Aカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
06746032
品番
38型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ370
寸法B(mm)
460
規格(型)
38型
適合鉢
6〜7号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06746032
38型 IV
77300248
38型 IV
Aカップ
大和プラスチック
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました