※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
Aカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
40
注文コード
06746057
品番
58型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
40
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ580
寸法B(mm)
760
規格(型)
58型
適合鉢
8〜10号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06746057
58型 IV
77300266
58型 IV
Aカップ
大和プラスチック
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました