※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST25-NBS8-150 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 06746074 ST25-NBS8-150 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 06746074

ニューベビーチャック ストレートシャンク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06746074 品番 ST25-NBS8-150
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)

刃具調整量(mm)
Min:26
Max:42
質量(kg)0.62 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)26 付属品ナット 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)24.5 寸法d(Φmm)0.5〜8 寸法D3(Φmm)25
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06746126
2012-10-04
用途:
ミーリング

仕様説明に誤記あり。
貫通穴が無い。説明ではL=200では貫通穴があるような記述がしてあるではないか!
因みに貫通穴の加工を依頼したら本体に近い金額を請求された!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、仕様が変更になったとのことでございました。
仕様の説明は修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする