3/22より値下げ!現場を応援

アベニュー

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06746145 品番 40型 IV
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
アイボリー 容量(L)45 寸法A(mm)385 寸法B(mm)385 寸法C(mm)400 規格(型)40型 タイプ底穴あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
園芸作業
yumins garden 様 (卸売・小売業)

玄関先がステキな空間になりました。
プラスチック製の為移動が楽です。
サイズ違いも購入しようと思います。

対象商品:
06746145
2022-07-14
用途:
大型の寄せ植え
有限会社フィールドコート 様 (不動産業)

軽くて大きくて良いです。色のバリエーションがあるともっといいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする