大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
フロアボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
29
注文コード
06746172
品番
52型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
29
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ520
寸法B(mm)
230
規格(型)
52型
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません