大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
コバ積みプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746285
品番
41型 GR
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
55
色
グレー
規格(型)
41型
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
410
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
390
適合鉢
8〜10号鉢
注意
※画像はサンプルです。底穴なしの商品です。ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません