AY-100 サポータベルト ツヨロン(藤井電工) 06746397

サポータベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード06746397 品番AY-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。

付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン イエロー サイズM 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100 胴ベルト長さ(mm)650 幅×長さ(mm)(平織)75×650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06746397 AY-100 37097541 AY-100-HD サポータベルト ツヨロン(藤井電工) サポータベルト ツヨロン(藤井電工) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする