FCL32EX-N/30-X ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス) 蛍光ランプ 06746467

ライフルックHGX

(14件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 光色3波長形昼白色 注文コード06746467 品番FCL32EX-N/30-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色など6種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータを使用する蛍光ランプです。従来品より8%の明るさをアップ。

種別32W省エネ形 種類環形蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)30 電流(A)0.425 全光束(Lm)2510 適合(グロースタータ)FG-5P、FE-5P 管径(Φmm)29 管長(mm)299 定格平均寿命(時間)6000 光源色3波長形昼白色 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥720 / 税込 ¥792
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
拡大鏡
アップワード 様

拡大鏡を永く使っていますが今まで一度もランプを交換していませんでした。
蛍光管がいつ無くなるか不安だった為、予備として購入しました。

1人が参考にしています
2025-01-19
用途:
浴室の電球交換

我が家は浴室と洗面所に20W丸形を使っております。
このサイズは近年在庫の無い店舗も多く、予備として多めに購入しました。

対象商品:
35014795
2024-07-25
用途:
マンションの電球交換時
株式会社住宅ファミリー社 様 (不動産業)

明るくて、届くのも早いので非常に役になっています。

対象商品:
35014795
2021-05-26
用途:
機会のメンテナンス時
BAR BER SHOP meister 様 (サービス業)

一般に、20Wの蛍光灯は、中々見つけるのに苦労します。また、求めやすい価格です。

対象商品:
35014786
2021-01-25
用途:
部屋の照明
その他業種

古い家なので部屋の照明が20W丸形蛍光灯4灯なのでよく交換するのですが、このサイズは実店舗で入手しづらく値段も高いけど、モノタロウさんで販売されているのを見つけて非常に助かります。ゆくゆくはLEDに替えなきゃならないけど、まだ当分の間利用させていただきます。

対象商品:
35014795
2020-12-18
用途:
階段の照明交換用
卸売・小売業

近くのスーパーやホームセンターは30型以上の丸型蛍光灯しか置いてなかったので、助かりました。
一般家庭では20型の丸型蛍光灯は使わないのでしょうか

対象商品:
35014786
2020-05-17
用途:
所有している小さいマンションの共用照明の予備球として
不動産業

予備としての購入なのでまだ使用していませんが、以前に別店舗で購入した時は蛍光灯本体は1体ずつ個別に収納されてはいましたが箱体が文字通りの段ボールで、いかにも工事業者向きというものでした。今回の商品は一般の電気店で販売されている箱体と同じもので安心感がありました。

対象商品:
35014795
2020-07-31
用途:
大型トラックの室内用へ

三菱ふそうのスーパーグレートに適応しています。
交換用に買いました。
昔は、パナソニック製を使ってましたが、値段的にも半額で購入出来ます。
満足です!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする