413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06746652 品番 413SA-R75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)97 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 仕様旋回式 トラスコ品番232-7716 形状自在車S 型式413SA自在車 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 六角対辺(mm)23 車輪No.425S-R75 旋回半径(mm)69 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の足として使用しています。転がりやすさ、値段どれをとっても使いやすいです。

対象商品:
08015655
2020-02-04
用途:
ドラム缶ドリーに

動きが悪くなったドラム缶ドリーのキャスターの交換品に購入。とても安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする