曜日別特売
332327 0040 殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA 大塚刷毛製造 06746844

332327 0040 殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA 大塚刷毛製造 06746844
332327 0040 殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA 大塚刷毛製造 06746844
332327 0040 殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA 大塚刷毛製造 06746844
332327 0040 殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA 大塚刷毛製造 06746844

殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード06746844品番332327 0040
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!
施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。
汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去使用場所外壁、浴室商品タイプ本体液性アルカリ性
注意
※化学繊維100%の刷毛を使用してください(獣毛の混じった刷毛不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06746835
2018-04-05
用途: クロスのカビ取りとして利用
その他業種

感想としては、軽い汚れには効果が発揮できていると思うが、
黒いカビとなると、名前負けしてます。
遊び心の名前で買わそうとせずに、カビが取れる商品と交換してもらいたいくらい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 06746835
2018-05-24
用途: 塗ってみた
その他業種

カビは取れなかった。原液でやっても取れなかった。無駄な買い物です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 06746835
2017-05-19
用途: 浴室(タイル張り)の壁のカビ落とし
リミテックサービス業

恐るべしのひとことです。きれいになるなんてモノではありません。もう他の製品は使用できないほどきれいに落ちます。保証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする