油汚れ落とし洗浄剤トレールンO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 06746862 品番 332328 0010
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!
施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。
汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。
簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

液性アルカリ性 用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄
注意
※化学繊維100%の刷毛を使用してください(獣毛の混じった刷毛不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする