332328 0040 油汚れ落とし洗浄剤トレールンO 大塚刷毛製造 06746871

油汚れ落とし洗浄剤トレールンO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード06746871品番332328 0040
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!
施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。
汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。
簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄液性アルカリ性
注意
※化学繊維100%の刷毛を使用してください(獣毛の混じった刷毛不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする