※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-10A 【レンタル】PWM光対応照度計(校正書付) コニカミノルタセンシング 06748656 T-10A 【レンタル】PWM光対応照度計(校正書付) コニカミノルタセンシング 06748656

【レンタル】PWM光対応照度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06748656 品番 T-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

PWM光に対応した次世代照明も正確な測定が可能!
受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能。(標準構成品:3mのLANケーブル)
一般照明用光源や照明用白色発行ダイオードなどの測定には、JIS AA級に準拠した照度計の使用が要求されています。

クラス
JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
DIN 5032 Part7 Class-Bの準拠
仕様【湿度特性】指示値の±3% セット内容受光部(キャップ付)、本体、受光部用アダプター、本体用アダプター、延長ケーブル、取扱説明書(照度計 T-10A)、収納ケース、単3電池×2本 型式受光部分離型PWM光対応照度計 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲照度:0.01〜299900Lx、積算照度:0.01〜999900×103Lx・h 0.001〜9999 h 質量(g)200(電池別) 電源単3形電池2本(連続72時間以上)、または本体用ACアダプター 測定機能NORM:照度(Lx)、Δ:照度差(Lx)・照度比(%)、Σ:積算照度(Lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定レンジオートレンジ 電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) 温度特性指示値の±3% 受光素子シリコンフォトセル 補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500〜2.000 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする