ACTYLENE-NO.2 火口 中型切断器用 モノタロウ 06748856 ACTYLENE-NO.2 火口 中型切断器用 モノタロウ 06748856 ACTYLENE-NO.2 火口 中型切断器用 モノタロウ 06748856 ACTYLENE-NO.2 火口 中型切断器用 モノタロウ 06748856

火口 中型切断器用

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06748856 品番 ACTYLENE-NO.2
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。

ガス圧力(MPa)
(O2)0.2
(C2H2)0.02〜0.03
ガス消費量(L/h)
(O2)1100
(C2H2)210
切断板厚(mm)5〜15 使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06748856
2025-12-09
用途:
アセチレンガス使用時
株式会社一鋼建 様 (建設業・工事業)

この価格なら満足。
あくまでも消耗品なのでガッツリを求めるなら高い品を買ったがいいかもです。

2025-07-13
用途:
鉄板の切断等
橋本商店 様

なんの問題もなく、普通につかえて満足。リピートしています。

2023-12-10
用途:
溶断作業

No,2を一個購入。問題なく使えているので今回はリピート注文です。

1人が参考にしています
対象商品:
06748856
2023-08-14
用途:
切断火口

モノタロウブランドなので他のより安かったから買ったけど、一つ一つプラケースに入っていて火口もきれいな作りだなと思ったらメードインジャパンでした。

対象商品:
06748856
2023-07-06
用途:
鉄材の切断
農・林・水産業

鉄材を切断したり、錆て固着したボルトをはずすときに使用、他メーカーの物とそんなに変りなく使えるので、値段が安いのはありがたい

対象商品:
06748865
2022-11-16
用途:
坩堝の熔解作業
丸平産業株式会社 様

モノタロウ中型切断器用しか使用していませんが、メンテを行えば問題ないので値段の割に良いと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
06748856
2022-10-14
用途:
解体工事
建設業・工事業

どうしてこれ程安価なのか不思議です。
ホームセンターだと¥1,400〜1,500円のものが3分の1程度の価格!
コスパの良さを高く評価します。

1人が参考にしています
対象商品:
06748865
2022-07-25
用途:
酸素切断用
新田重機整備有限会社 様 (サービス業)

火口の在庫が残っていなかったのですが、買いに行く暇がなくて困っておりました。モノタロウで探してみたところ手頃な価格の商品が有ったので注文しました。
翌日には届いていたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする