ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの 電動ドリル用
ベッセルの 電動ドリル用ソケット
ゴールドナットセッター(マグネット式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
06749321
品番
GSAM8055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
対辺(mm)
8
仕様
5mm用
トラスコ品番
125-3611
全長(mm)
55
質量(g)
38
対辺(inch)
5/16