佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
SK-1250MCIII用センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
アスファルト用センサ
注文コード
06749592
品番
MC-K109V(8009-63)
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種別
アスファルト用センサ
温度(℃)
0〜300
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
Φ5×L250(先トガリ)
用途
SK-1250MCVα、SK-1250MCV用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
オプション
-
適合
SK-1250MCVα、SK-1250MCV
温度測定範囲(℃)
0〜300
校正
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度
クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。