防毒マスク GM80S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06749644 品番 GM80S
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

伝声器付きで、会話が明瞭

仕様
コンビネーションキャップ
伝声器
輪ツインダブルクッション
ワンタッチ
シリコンゴム
適合吸収缶
CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)
CA-107L/OV
CA-104NUシリーズ
タイプ吸収缶2個使用タイプ サイズM 種別防毒マスク 質量(g)185(±10) 国家検定合格番号TN66 機能伝声器 対象ガス火山ガス 材質(面体)シリコーン面体 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06749644
2020-04-06
用途:
防毒用
建設業・工事業

上から順に装着します。最後に紐の長さ調整が毎回必要なのですが少し緩みやすいかもしれません。防毒対応なので途中で締めるのには色々問題になりそうなので最初の締めはきつめのセットになりますが 口の周りにくっきりと跡が残ります。

対象商品:
06749644
2015-10-07
用途:
実験研究
建設業・工事業

顔にフィットしてとてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする