TL-3 ロングテーパーヘッドスパナ エイト 06749696 TL-3 ロングテーパーヘッドスパナ エイト 06749696 TL-3 ロングテーパーヘッドスパナ エイト 06749696

ロングテーパーヘッドスパナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06749696 品番 TL-3
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。

寸法(L1×L2)(mm)20×126 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 六角対辺H(mm)3 トラスコ品番360-5591 形状L型 質量(g)8.5 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06749714
2021-11-22
用途:
機械の組み立て
プラスエンジニアリング 様

舐めない、折れない、エイトが最高の六角レンチです。

対象商品:
06749766
2020-05-22
用途:
機械のメンテナンス
製造業

たまにしか使う機会が無いとはいえ必要な工具。
人に借りたりして切り抜けてきたがそれではダメだと思い購入を決断。
いざ調べてみるとそこまでお高くないので購入。
早速使ってみるとお値段以上の活躍と使い心地。
もう元は取れました(笑)

対象商品:
06749732
2018-10-30
用途:
自転車のメンテ
サービス業

届いたのを机においたら真っ直ぐでない。片方をつけると2-3mm逆が浮く

対象商品:
06749687
2017-12-26
用途:
機械のメンテナンス時

コスト、耐久性ともに満足しております。サイズも豊富です。

対象商品:
06749705
2016-11-20
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

いままで使っていたレンチは短く、1回1回抜く必要がありましたが、これなら長いので抜く必要がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする