曜日別特売
R-1.5 六角棒スパナ エイト 06749793

R-1.5 六角棒スパナ エイト 06749793
R-1.5 六角棒スパナ エイト 06749793

六角棒スパナ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
六角対辺H(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
内容量1本注文コード06749793品番R-1.5
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。

寸法(L1×L2)(mm)12×52トラスコ品番360-4381形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角六角対辺H(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: セットスクリューでの調整と位置決め

精度、質感もよく、気持ち良く使用できる。
良い工具を使っていることが実感できる。

対象商品 : 06749836
2022-09-09
用途: 組み立て
建設業・工事業

まあ良い物です。しっかりしてます。
大き過ぎず小さ過ぎず

対象商品 : 06749854
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

とても使いやすいです。見た目のクオリティもいいです。

対象商品 : 06749811
2020-08-13
用途: あるものの金具つけたり外したりの回数が多いため
運輸・通信業

商品は価格も安いし、しっかりした製品です。ただ私は3ミリレンチ小さいのでよくなくします。そこで、セット物も含めて単品も多く購入しました。

対象商品 : 06749827
2024-07-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

使用中の物セット品と同メーカーなので購入しました
自前の物がロングタイプで写真見て購入したら短い物で良く概要寸法を
見て購入しないと間違えてしまいます。

対象商品 : 06749827
2016-05-06
用途: 修理作業
卸売・小売業

さすが日本製!
最近は中○製を使用してましたが、すぐに潰れてしまったりなめてしまったりでした。
エイトさんのは全くそのような事がないので大満足です。

2が参考にしています
2021-05-12
用途: 建機のドレンプラグの取り外し

他社製品がねじれたので購入しました。
精度もよく数回は気持ちよく使えましたが、使用中いきなり曲がり部分から折れました。
粘りがないのか不良品だったのか?再度購入してみます。

対象商品 : 06749897
2016-10-26
用途: 外車のデファレンシャルのオイル交換に使用した
自動車・二輪車・自転車関連業

場所の狭いところであり、レンチの大きさが大変よかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする