スプリングコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06753117 品番 ER16(2.0-3.0)
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。

チャッキング範囲(mm)2.0〜3.0 コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01 寸法B(mm)27 コレットの振れ精度L(mm)10 コレットの振れ精度D(Φmm)1.5〜2.9 寸法A(Φmm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする