NPK チッパー 角込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 打撃数(min-1[回/分])3200 トラスコ品番292-4358 注文コード06755095 品番AA-00SP(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は打撃数・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮、狭い場所でもOK。

質量(kg)2.4 ストローク(mm)75 全長(mm)273 接続ねじ(inch)Rc1/4 取り付け形状角込み 打撃数(min-1[回/分])3200 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.35 トラスコ品番292-4358

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06755095 AA-00SP(H) 02161187 AA-00SP(H) NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業 NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業 1台 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
1人が参考にしています
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする