NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06755883
品番
2MSGE 3.5
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.5
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数
2
表面処理
SG(TiCN)コート
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
12
公差(mm)
0〜-0.020
シャンク径公差(mm)
h7