NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06756513
品番
SL4SGE 4.0
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い深い位置の側面加工に適しています
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
公差(μm)
+20〜0
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数
4
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準