NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ヘビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃径D(Φmm)
10
注文コード
06756854
品番
SGHV 10.0
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
全長L(mm)
75
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
25
外径公差(mm)
+0.036〜0
刃径公差(mm)
+0.036〜0