NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ヘビーロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06757152
品番
SGLHV 5.0
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
・標準より長い刃長を採用しています
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
+30〜0