モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06758324
品番
SGFREM 35.0
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
刃数
6
全長(mm)
180
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
エンドミル
ハイスエンドミル
ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
参考になった
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
参考になった
2022-08-04
「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります
スローアウェイハイスエンドミル
スクエアハイスエンドミル
ラフィングハイスエンドミル
ボールハイスエンドミル
ラジアスハイスエンドミル
テーパーハイスエンドミル
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品