曜日別特売
GX-2009A 【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 06758352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-2009A 【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 06758352
GX-2009A 【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 06758352

【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)

(4件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード06758352品番GX-2009A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。

仕様【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】【酸素(O2)】0-25.0vol%(0.1vol%) (サービスレンジ:25.1-40.0vol%)【可燃性ガス(CH4)】0-100%LEL(1%LEL) (サービスレンジ:-)【硫化水素(H2S)】※1:0-30.0ppm(0.5ppm) (サービスレンジ:30.5-100.0ppm)※2:0-30.0ppm(0.1ppm) (サービスレンジ:-)※1、2 仕様はどちらかです【一酸化炭素(CO)】:0-150ppm(1ppm) (サービスレンジ:151-500ppm)【警報設定値】【酸素(O2)】L警報 18.0vol%/H警報 25.0vol%/OVER 40.0vol%【可燃性ガス(CH4)】1st 10%LEL/2nd 50%LEL/OVER 100%LEL【硫化水素(H2S)】※1 1st 10.0ppm/2nd 30.0ppm/TWA 10.0ppm/STEL 15.0ppm/OVER 100.0ppm※2 1st 1.0ppm/2nd 10.0ppm/TWA 1.0ppm/STEL 5.0ppm/OVER 30.0ppm※1、2 仕様はどちらかです【一酸化炭素(CO)】1st 25ppm/2nd 50ppm/TWA 25ppm/STEL 200ppm/OVER 500ppmセット内容本体、ベルトクリップ(本体に付属)、充電器、充電器用ACアダプタ、テーパーノズル、ポンプユニット(RP-2009)※、ポンプユニット(RP-6)※、接続チューブ(RP-6の場合のみ)吸引アダプタ(RP-6の場合のみ)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ポンプ)、収納ケース、電池(ポンプ用/単3電池×1本)質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)校正証明書付きサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき5,280/税込5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06758352
2022-06-24
用途: 建物の地下ピット、マンホール内作業
株式会社横浜メンテナンスサービス建設業・工事業

酸欠、硫化水素の計測は、もちろんのこと、一酸化炭素、可燃性ガスの検知ができるマルチガス検知器です。狭い場所に、4種類の検知器を持ち歩くことなく、1台で4役ですから、優れた検知器です。新品では20万円ほどでしたが、レンタルでこの価格は、とてもリーズナブルだと思います。

対象商品 : 06758377
2022-05-25
用途: タンク、槽、塔類のメンテナンス作業時
三菱化工機アドバンス株式会社建設業・工事業

会社としては数台持っていますが、タイミングにより不足した場合は、リース対応で今後も利用します。

対象商品 : 06758377
2020-03-23
用途: 電源工事
後藤通信

工事予定変更にも丁寧に対応して頂き感謝しています。
次回も宜しくお願いします。

対象商品 : 06758377
2015-01-22
用途: トンネル内保守点検作業

製品の可搬性はこれが同様製品の中で一番良い。トンネル点検は、kmオーダーで歩く必要があるので、ポータービリティは必須です。4種のガス検知機能があるが、二酸化硫黄、プロパンガスの検知ができれば尚よいが、この大きさで、6種のセンサーを積むのは無理と思うので諦めます。メーカに機能について問い合わせもしたが、対応も良いです。後ろのフックに改良の余地ありか。このフックだけでは落としますので、フック+首紐掛けがよい。レンタル初期費用2万5千円くらい(校正費用として)、あとは日額500円くらいだと、もっと気軽にレンタルして使用できるのですが。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする