配管カバー カブセールV 背割品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(35本)
トラスコ品番
658-0619
注文コード
06758688
品番
ASV30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途
水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
トラスコ品番
658-0619
外径(mm)
58
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
色
白
長さ(m)
2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする