エムエフ
配管カバー カブセールV 裸丸品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80本)
1箱(16本)
1箱(80本)
1箱(40本)
1箱(65本)
1箱(35本)
1箱(25本)
1箱(55本)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本)
注文コード
06758907
品番
AMV13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途
水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
トラスコ品番
658-0631
外径(mm)
38
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
色
白
長さ(m)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません