a3720820 <光の楽園>光触媒加工プリンセス胡蝶蘭 ファミリー・ライフ 06759729

<光の楽園>光触媒加工プリンセス胡蝶蘭

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06759729
品番
a3720820
参考基準価格(税別)¥9,073販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

華やかな胡蝶蘭で玄関やリビングを素敵に演出!
人工花なので、水やりやお手入れが不要です。枯れることも虫が付く心配もありません。
胡蝶蘭は、玄関や北西に置くとよいとされています。
光触媒加工の4つのチカラ:抗菌、消臭、防汚、ホルムアルデヒドの分解・除去
玄関に・リビングに・贈り物に

色
ラベンダー
材質
ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン
質量(g)
(約)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)38×30×58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする