ユニファイねじ切りチップ 16ER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 06760896 品番 16ERM14UN IC908
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 山数14 切刃長さ(mm)9.525 寸法r(mm)0.22 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.22 寸法x(mm)1.0 寸法y(mm)1.2 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする