イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761011
品番
16ERMA60 IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
寸法d(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
寸法x(mm)
0.8
寸法y(mm)
0.9
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.05
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
620-0931
種別
外径ねじ用
ピッチ
0.5〜1.50
山数
48〜16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。