※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761027
品番
16ERMAG55 IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
202-9201
種別
外径ねじ用
形状
三角形
ピッチ
0.50〜3.00
寸法d(mm)
9.525
山数
48〜8
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.07
寸法x(mm)
1.2
寸法y(mm)
1.7
穴の形状
円筒穴