※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
NPTねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761133
品番
16IRM14NPT IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
203-0292
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
14.0
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.05
寸法x(mm)
0.9
寸法y(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴