イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761221
品番
16IRM3.00ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
162-3052
種別
内径ねじ用
形状
三角形
ピッチ
3
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.18
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.18
寸法x(mm)
1.1
寸法y(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。