イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
NPTねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761237
品番
16IRM8NPT IC908
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
8.0
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.12
寸法x(mm)
1.3
寸法y(mm)
1.8
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応