SK11
SK11の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
SK11の 荷締機
SK11の 荷締機本体
ワイヤー荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06761273
品番
WN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。
安全設計で使いやすい箱型タイプ。
いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
付属品
鍛造製ハンドル
ギヤーカバー
使用荷重(t)
0.6
用途
小型トラック用
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長さ(m)
1.6