PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 切断/曲げ
PROXXON(プロクソン)の 木工切削/切断
カービングプロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06761727
品番
No.28640
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
長さ(mm)
240
質量(g)
680
定格使用時間(分)
15
用途
木彫・彫刻・版画に
振動数(min
-1
)
11000