日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーチッパー
NPK チッパー 角込み
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃数(min
-1
[回/分])
2000
注文コード
06761833
品番
AA-3XBSP(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,900
この商品は
打撃数・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮、狭い場所でもOK。
質量(kg)
6.1
ストローク(mm)
76
全長(mm)
346
接続ねじ(inch)
Rc3/8
取り付け形状
角込み
打撃数(min
-1
[回/分])
2000
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.5