MS760-P1390-4 スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター) 06762323 MS760-P1390-4 スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター) 06762323 MS760-P1390-4 スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター) 06762323 MS760-P1390-4 スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター) 06762323

スーパーエレクターシェルフ(間口760)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06762323 品番 MS760-P1390-4
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。
高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。
ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。
4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。
テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。
ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。

間口(mm)758 奥行(mm)460 高さ(mm)1384 棚段数4 付属品棚板×4枚、テーパー×16個 質量(kg)約18 ポール4本付属 材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 固定方法テーパー固定方式 材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製 材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト 棚板高さ調整(mm)25.4 アズワン品番64-3460-02 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TKG品番9-1196-0502 TKG品番(2017)6-1067-0502
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06762743
2020-02-24
用途:
模型製作用の塗装ブース、コンプレッサー各種工具を一括して収納
製造業

スーパーエレクターは20年以上前から使用しており今回サイズ違いを購入頑丈で重量物を載せるにはこれ以上のものはない。棚も1インチ間隔で高さを変更でき汎用度が高い。構造がシンプルなのも良い。低価格のホームエレクターもあるが材質、表面仕上げのレベルが全く違う。ホームエレクターも使用したことがあるが一般的な家庭室内使用でも数年で錆びが見られた。
スーパーは20年以上の使用でも全くきれいである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする