曜日別特売
MS1070-P1390-4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】 ERECTA(エレクター) 06762341

 

MS1070-P1390-4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】 ERECTA(エレクター) 06762341
MS1070-P1390-4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】 ERECTA(エレクター) 06762341
MS1070-P1390-4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】 ERECTA(エレクター) 06762341
MS1070-P1390-4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】 ERECTA(エレクター) 06762341

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1384
棚段数4
内容量1台注文コード06762341品番MS1070-P1390-4
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚間口(mm)1062奥行(mm)460高さ(mm)1384棚段数4付属品棚板×4枚、テーパー×16個ポール4本付属質量(kg)約22.8材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4アズワン品番64-3457-78RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TKG品番9-1196-0504TKG品番(2017)6-1067-0504
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする